付属品内釜、ざる釜、計量カップ、しゃもじ
材質/仕上(内釜)アルミ・すてんれす鋼材、フッ素コーティング
質量(kg)約1.3(内釜・電源コード含む)
色ブラック
容量(L)(炊飯)0.09〜0.18(1/2〜1合)、早炊き:0.09〜0.18(1/2〜1合)、低糖質:0.09〜0.135(1/2〜3/4合)
電源AC100V50/60Hz
定格消費電力(W)400
使用時間(分)(炊飯)約50、低糖質:約50、早炊き:約35(※目安です。実際の時間は環境温度等により前後することがあります)
加熱方式IH電磁誘導式
機能保温有り(最大12時間)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)169×127×228(蓋、釜無:169×127×195)