曜日別特売
HBL-20 ハンドブレンダー ヒーローグリーン 44038900

ハンドブレンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44038900品番HBL-20
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

混ぜる、つぶすを簡単手軽に。スムージーやディップソース作り、スープや離乳食作りにも便利なハンドブレンダーです。
「低速」「高速」ボタンを押すだけのシンプル操作でどなたにも簡単にご利用いただけます。
容量600mLの軽量カップで簡単にオリジナルジュースなどが作れます。

質量(g)580電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200(低速150~高速200)回転数(min-1[r.p.m])12000~145000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×360電源コード(m)1.5連続使用時間(分)約1カップ容量(mL)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする