ハンドブレンダー泡だて器付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44038909 品番HBL-30
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

調理のひと手間を簡単にするハンドブレンダー。ステンレスシャフト採用で清潔にご使用いただけます。スムージーやスープ作りなど、食材をつぶしたり、混ぜたりが簡単手軽にできるハンドブレンダーに、付け替えて使える泡だて器がセットになりました。調理にも使える軽量カップはフタ付だからディップソースなどを作ってそのまま保存もOKです。

質量(g)595 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)200(低速150〜高速200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×360 電源コード(m)1.5 カップ容量(mL)600 定格時間(分)ブレンダー:1/泡だて器:3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44038909
2026-01-15
用途:
調理
飲食業

何よりお手頃な価格がよかったです。主にホイップをたてるのですが、多少操作音が大きく少し時間がかかりますがもっちりとした仕上がりになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする