Dahua(ダーファ・テクノロジー)
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ周辺機器
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の ACアダプター・電源 防犯カメラ用
ADS-65HI-12N-1-12060E 用電源ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44038954
品番
1.2.50.10.11002-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
設置が簡単
過電圧、過電流保護付き
質量(kg)
0.27
規格
PSE 適合
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
112.5×56× 31.5
出力電圧(V)
DC12(+7%,-3%),最大 5A
コード長さ(cm)
DCコード:120
設置方式
平面設置
色(本体)
黒
使用環境湿度(%)
0〜90 RH
入力電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)、1.5A
動作温度範囲(℃)
-10〜+55
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100