ディスクグラインダー(脱着式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44039128 品番RG114 コードあり
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,800

極細ボディ/最大出力1100W
複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り
独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定
狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッド
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター
防じん性に優れたラビリンス構造
二重絶縁

付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m) 質量(kg)1.5 電流(A)8.8 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])12000 砥石径(Φmm)100 握り径(Φmm)52 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)287×117×88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする