ディスクグラインダー(脱着式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44039216 品番RG1262 コードなし
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

低速型
複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定
狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッド
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
二重絶縁

付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル 電流(A)8.1 消費電力(W)790 回転数(min-1[r.p.m])9500 砥石径(Φmm)125 本体質量(kg)1.8 握り径(Φmm)56 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
取扱説明書:(1.41MB)
注意
※付属品が異なります。本体のみ
※脱着コードは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする