電子ダブルアクションポリシャー(脱着式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44039234 品番 RPED134 コードなし
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

●回転数が落ちにくくパワフルな磨きができるので研磨力が安定し仕上げ作業の時間が短縮できる電源コード脱着式のポリッシャーです
●コード脱着式により3〜4台で使い分けしていても邪魔にならないです
●ダブルアクション機能により小さな円弧軌跡(オービット径15mm)で最終仕上げに最適です
●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを採用しています
●負荷をかけても回転数が落ちにくい電子制御でムラのない仕上がりができます
●研磨熱が高温になりにくいので自己修復塗装にも対応可能です

付属品補助ハンドル×1 用途車のボディの最終仕上げ、車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し 材質モーターケース:PA・テールカバー:PA/ギヤケース:アルミ 質量(kg)2.5 電流(A)10.1 電源(V)単相100 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])2000〜4500 型番RPED134脱着コードなし 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×298×221 電源(単相/V)100 パッド寸法(mm)123 オービット径(Φmm)(偏芯量)15 電源タイプAC電源式 回転数(min-1[回/分])2000〜4500 パッド径(Φmm)123
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください
※冷却液が必要な先端工具は使用しないでください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※使用中は本体を確実に保持して下さい
※先端工具類や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする