大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44039335
品番
M12×65
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
65
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
8
ねじ長さ(mm)
30
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。