曜日別特売
HT-16 M.2 SSD用熱伝導パッド アイネックス 44039399

HT-16 M.2 SSD用熱伝導パッド アイネックス 44039399
HT-16 M.2 SSD用熱伝導パッド アイネックス 44039399

M.2 SSD用熱伝導パッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44039399品番HT-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

M.2 SSD用サイズの熱伝導パッドです。
M.2 SSDとヒートシンクの間に挟んで使います。
マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換におすすめです。
柔軟性と弾性があるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。

仕様GlacialTech Inc.製 TCP070寸法(mm)W21×D70×H1グレー使用温度(℃)-40~200難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)7絶縁破壊電圧(kV/mm)>5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
仕様の各種データは測定の一例で保証値ではありません。
接着力はありませんので、ヒートシンクなどをピンやネジで固定する環境でご使用ください。
保護フィルムが裏表で異なりますが、貼り付け面に裏表はありません。
再使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする