曜日別特売
BA-HT01 M.2 SSD用熱伝導パッド アイネックス 44039408

BA-HT01 M.2 SSD用熱伝導パッド アイネックス 44039408
BA-HT01 M.2 SSD用熱伝導パッド アイネックス 44039408
BA-HT01 M.2 SSD用熱伝導パッド アイネックス 44039408

M.2 SSD用熱伝導パッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44039408品番BA-HT01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

M.2 SSD用サイズの高熱伝導率パッドです。
高温環境下で安定した性能を発揮します。
PCIe 4.0/5.0対応M.2 SSDの温度改善に適します。
ナノサイズの窒化物/酸化物原料を配合しています。
高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。
厚さ1mmの柔らかいパッドなので、M.2 SSDの表面との隙間を埋めて密着します。
マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換におすすめです。
非導電性でショートの心配がありません。
保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。

寸法(mm)サイズ: W21×D70×H1mm使用温度(℃)-30~200難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)15.3絶縁破壊電圧(kV/mm)>5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
接着力はありませんので、ヒートシンクなどをピンやネジで固定する環境でご使用ください。
貼り付け面に裏表はありません。
再使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする