軽量Wボード 両面凸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44039487 品番 BP1224-18-GRSB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。
国土交通省「NETIS」登録製品。
39kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。
少人数、短時間で設営可能。
クレーン作業不要により安全且つ労災防止。
敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。
国内2ヶ所の最新工場で安定生産!
東京大学発!複合プラスチック素材採用
強度に優れ、環境にやさしい樹脂製敷板

用途工事現場等のぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。 幅(mm)1219 厚さ(mm)20(5+13+2) 質量(kg)39(±5) サイズ48サイズ 長さ(m)2438 耐荷重(t)120(最大車両荷重) グリーン購入法適合 主原料ウッドプラスチック
注意
※法人限定。北海道、沖縄、離島、工事現場除く。4t車車上渡し(進入可能なご住所)。枚数が多い場合、速やかな荷下ろしができる人員かフォークリフト等荷下ろし方法をご用意ください。
※設置・撤去・移動時等、人の手で取り扱う際は、必ず作業用手袋を着用して下さい。
※軽量の為、車両の走行によりズレが生じる場合があります。
※台風などの突風で飛ばされる場合があります。荒天が予想される場合は固定もしくは撤去して下さい。
※樹脂製品の為、季節による急激な気温変化により反りや収縮が発生する事がございます。
※鉄製クローラー車両の走行は破損のおそれや摩耗が早まります。
※砕石、コンクリートガラ等、敷板に鋭利な物が刺さる条件では破損のおそれがあります。
※敷板を固定した状態での持ち上げや、敷板上に物を載せた状態での移動は破損のおそれがあります。敷板の固定を解除、または敷板上から物を降ろして移動させて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする