Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の 盤用キャビネット
盤用キャビネットNE型 扉 埋込形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44039836
品番
BPXF2535V
参考基準価格(税別)
¥10,850
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
鋼板製
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様
(埋込形)分割扉
外形寸法(mm)
W280×H380
板厚(mm)
1.6
ドア
片扉