液晶ディスプレイ/34型/3440×1440/DP×1、HDMI×1、TypeC×1/ブラック/スピーカー:有

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44040160 品番JN-IPSC34UWQHDR-C65W-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

34インチ曲面のIPS系パネルを搭載、UWQHD (3440×1440)解像度に対応したウルトラワイドモニターです。大画面34インチの湾曲パネル(R3800)を採用。ウルトラワイドで包み込むような圧倒的な没入感を実現。デスクワークでも複数のファイルやウィンドウを同時に表示し高い生産性を実現します。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。
インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)、DisplayPort 1.2端子(60Hz)を搭載、さらに最大65の給電に対応した USB-C (60Hz) を装備します。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。USB-C給電対応モデルはKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。
複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を同時に表示可能。さらに入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W x2のスピーカーを内蔵しております。

付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル(B to A)、 電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約6.9 サイズ34インチ(曲率 R3800) 使用温度範囲(℃)0〜50 消費電力(W)最大:≦45、通常:≦28、省エネ:≦20、スタンバイ:≦0.5、Type-C給電使用時最大:120 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード:○ 角度調整範囲上下(チルト):-5〜+15° 使用湿度範囲10〜90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スタンド無し】365×818×80、【スタンド付】(横画面)435-565×818×234、スタンド前面幅 : 522 コントラスト比1000:1 画素ピッチ約0.232mm 表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 85% 解像度3440×1440 視野角(上下/左右)H:178°V:178° 応答速度OD時:5ms(GtoG) 入力端子DP×1、HDMI×1、TypeC×1 VESAマウント(mm)100×100(M4×8mm) スピーカー3W×2 色(本体)ブラック 高さ調整範囲(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS系 フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)300 角度調節あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする