Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の 盤用キャビネット
盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44040518
品番
BPB3515V
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
鋼板製
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様
屋根なし
質量(kg)
10.6
外形寸法(mm)
W300×H500×D150
板厚(mm)
1.6
基板寸法(mm)
W190×H390
ドア
片扉