大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44040665
品番
M16×50
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
10
ねじ長さ(mm)
40〜45
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
22
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。