アシックス
アシックスの セーフティスニーカー
アシックスの ローカットセーフティスニーカー
ウィンジョブ CP603 G-TX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
44040756
品番
1273A083.001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
GORE-TEXシリーズに、屈曲性に優れ動きやすいローカットシューレースタイプが登場。
適合
取り替え式インナーソール:別売り中敷1273A007・1273A008
形状
ローカット
色
ブラック×グレー
サイズ(cm)
23
材質(アッパー)
人工皮革(合成皮革)・合成樹脂・合成繊維
足幅
3E相当
安全規格
JSAA規格A種認定品
材質(底部)
ゴム
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー