ウィンジョブ CP603 G-TX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード44040799 品番1273A083.001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

GORE-TEXシリーズに、屈曲性に優れ動きやすいローカットシューレースタイプが登場。

適合取り替え式インナーソール:別売り中敷1273A007・1273A008 形状ローカット ブラック×グレー サイズ(cm)25 材質(アッパー)人工皮革(合成皮革)・合成樹脂・合成繊維 機能屈曲性 足幅3E相当 安全規格JSAA規格A種認定品 材質(底部)ゴム 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする