画像準備中

盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 44040834 品番 BPS4315V
参考基準価格(税別)¥66,300 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
材質ステンレス製 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B) 仕様屋根付 質量(kg)9.5 外形寸法(mm)W400×H330×D150 板厚(mm)1.5 基板寸法(mm)W290×H190 ドア片扉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする