大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/グリーンクロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M14
長さ(mm)
60
注文コード
44040841
品番
M14×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
9
ねじ長さ(mm)
35
表面処理
グリーンクロメート
寸法B(mm)
19
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目