大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/グリーンクロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
100
注文コード
44040902
品番
M16×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
10
ねじ長さ(mm)
40〜45
表面処理
グリーンクロメート
寸法B(mm)
22
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目