Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の 盤用キャビネット
盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44040904
品番
BPS4715V
参考基準価格(税別)
¥120,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス製
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様
屋根付
質量(kg)
16.5
外形寸法(mm)
W400×H730×D150
板厚(mm)
1.5
基板寸法(mm)
W290×H590
ドア
片扉