Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の 盤用キャビネット
盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44041139
品番
BPS3420V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス製
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様
屋根付
質量(kg)
10.3
外形寸法(mm)
W300×H430×D200
板厚(mm)
1.5
基板寸法(mm)
W190×H290
ドア
片扉