アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP121
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27
注文コード
44041544
品番
1273A078.500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
この商品は
サイズ
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
アッパーにはスポーツカテゴリーでの実績があるPU(ポリウレタン)素材を採用。 通気性と耐久性を兼ね備えた、ワーキングシューズ「ウィンジョブ」の"新しいカタチ"。
適合
取り替え式インナーソール:別売り中敷1273A007・1273A008
形状
ローカット
色
ヴェイパー×ジェントリーパープル
サイズ(cm)
27
材質(アッパー)
人工皮革(合成皮革)・合成樹脂・合成繊維
足幅
3E相当
安全規格
JSAA規格A種認定品
材質(底部)
ゴム
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー