大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44043106
品番
M14×100
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
9
ねじ長さ(mm)
35
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
19
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目