曜日別特売
21.8-25 未晒耐油耐水シート HEIKO 44044308

21.8-25 未晒耐油耐水シート HEIKO 44044308
21.8-25 未晒耐油耐水シート HEIKO 44044308
21.8-25 未晒耐油耐水シート HEIKO 44044308

未晒耐油耐水シート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)218×250
内容量1包(500枚)注文コード44044308品番21.8-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

油分の多いお菓子の敷き紙や惣菜の包み紙としてご利用いただけます。

寸法(mm)218×250材質未晒耐油紙40g無地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41469183
2022-12-15
用途: 食品の包装
飲食業

水や油の耐久性も良くてとても良い。.リピート商品。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする