バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 柄入り

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) アタッチメント 材質HDPE+バイオマス25% 着色原反 注文コード44044484 品番S
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は色・材質・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。

厚さ(mm)0.014 マチ(mm)110 材質HDPE+バイオマス25% 着色原反 仕様ハンガータイプ、表面エンボス加工あり 幅(mm)180(全体290) アタッチメント 高さ(mm)350 印刷片面印刷 印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62499685
2025-07-07
用途:
テイクアウト商品お渡しの袋として
Cafe Karanos 様 (飲食業)

薄手ですが穴あきや裂けなどもなくちゃんと商品を包めます。柄がおしゃれなので高見えするのも気に入っています。

対象商品:
44044676
2024-05-05
用途:
デザインがお洒落でエコ
星運送店 様 (運輸・通信業)

ポリ袋の廃絶が叫ばれている昨今、エコな取り組みは必須です。商用で必要なので少しでも地球環境に優しいものを使いたいです。

対象商品:
62499859
2022-08-01
用途:
テイクアウトに
飲食業

細かいテイクアウト商品を入れるのに役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする