大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
7マーク小形六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44045251
品番
M8×100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
色
黒
寸法H(mm)
5.5
ねじ長さ(mm)
20〜30
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
12
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目