空調服長袖ブルゾン 54070 (服のみ)

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL ネービー 注文コード44045646 品番54070
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

風が吹き抜ける爽快ウエア。
ストレッチ性も兼ね備えた爽快カジュアルワークウエア56700のデザインをベースにした空調服

ネービー サイズLL セット内容服のみ 混率(%)綿100 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)61 着丈(cm)68 機能野帳対応 アズワン品番64-2328-30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44045637
2024-08-20
用途:
輸送時、冷房が使えない現場での待機時や荷物の積み下ろ等
ミシマ運輸株式会社 様

デザインとかはとてもいいです。着やすいですが長袖なので流石に普段着は無理です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする