HEIKO
紙製タックホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(縦×横)(mm)
台紙:50×190
台紙:50×190
台紙:20×75
耐荷重(kg)
約10(2枚1組、使用時)
約10(2枚1組、使用時)
約0.5(2枚1組、使用時)
色
白
白
クラフト
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
44045997
品番
大
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
台紙のはくり紙をはがして貼るだけで持ち手になる便利なパーツです。紙製なので環境にやさしい商品です。
材質
持ち手部分の紙質:紙紐用原紙/台紙部分の紙質:クラフト紙
色
白
耐荷重(kg)
約10(2枚1組、使用時)
寸法(縦×横)(mm)
台紙:50×190
ひも長(mm)
約380