宅配袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25枚) 注文コード 44046444 品番 S
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

古紙を100%使用した環境に優しい宅配袋です(ベロ部分を除く)。ベロ部分:未晒

材質Sライナー120g 幅(mm)260 未晒 サイズS 高さ(mm)320 種類エコライナー マチ(mm)80 ベロ部分(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする