大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44046667
品番
M8×145
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
種別
半ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
145
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
5.5
ねじ長さ(mm)
20~30
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
12
頭部形状
六角
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目