紙コップ バンブーリップルカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(25個) 注文コード44048465 品番10オンス 90mm口径
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

間伐された竹を有効活用した、森林環境や生物多様性の保全に貢献するエコカップです。コーティングは水性コートを採用しデザインもリップル加工でお洒落な見た目です。

材質 容量(mL)約300 高さ(mm)86 口径(Φmm)90 容量(オンス)10 底径(Φmm)60 入数25個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする