シモジマ
シモジマの ラップ・消耗品・食品包材
シモジマの 紙皿・ドリンク関連商品
シモジマの 紙コップ
紙コップ バンブーリップルカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25個)
注文コード
44048474
品番
12オンス 90mm口径
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
間伐された竹を有効活用した、森林環境や生物多様性の保全に貢献するエコカップです。コーティングは水性コートを採用しデザインもリップル加工でお洒落な見た目です。
材質
竹
容量(mL)
約360
高さ(mm)
113
口径(Φmm)
90
容量(オンス)
12
底径(Φmm)
60
入数
25個