サンクリエーション
サンクリエーションの ラップ・消耗品・食品包材
サンクリエーションの 食品容器
サンクリエーションの 菓子・スイーツ・ベーカリー
デザートカップ ハイセンスメロディ6カップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
44049759
品番
HM6-H-6068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
シャープなラインが美しい、クラシカルな透明デザートカップです。別売の「ハイセンスメロディ6カップ6068用蓋」が適合します。
材質
GP
寸法(mm)
60×68H
容量(mL)
160
質量(g)
15.1
耐熱温度(℃)
70
電子レンジ
×
注意
※電子レンジ使用不可、オーブン使用不可