サンクリエーション
サンクリエーションの ラップ・消耗品・食品包材
サンクリエーションの 食品容器
サンクリエーションの 菓子・スイーツ・ベーカリー
デザートカップ エルメススクエア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
44049768
品番
ESQ-H-5576
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
角型のプレーンなデザートカップです。別売の「55角蓋」が適合します。
材質
GP
寸法(mm)
55×55×76H
容量(mL)
175
質量(g)
20.1
耐熱温度(℃)
70
電子レンジ
×
注意
※電子レンジ使用不可、オーブン使用不可