サンクリエーション
サンクリエーションの ラップ・消耗品・食品包材
サンクリエーションの 食品容器
サンクリエーションの 菓子・スイーツ・ベーカリー
デザートカップ プチフラワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25個)
注文コード
44049847
品番
N-PF-5635H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
アート感覚のフラワーモチーフのデザインフォルムを持つ、エレガントなデザートカップです。
材質
GP
容量(mL)
50
質量(g)
5.7
寸法(Φ×高さH)(mm)
56×34.5
耐熱温度(℃)
70
電子レンジ
×
注意
※電子レンジ使用不可、オーブン使用不可