大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
7マーク六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44049862
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
色
黒
寸法H(mm)
7
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目