大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
7マーク六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44050422
品番
M16×40
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
10
寸法S(mm)
24
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目