大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
7マーク六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(35個)
注文コード
44050745
品番
M20×50
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
13
寸法S(mm)
30
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目