ハニカムクッション封筒

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード44050809 品番S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

中身を衝撃から守る。内側にハニカム状の緩衝材が付いた封筒です。封緘用シール付きで梱包も簡単です。

材質晒95g+ハニカム紙二層80g+未晒70g テープ種類エルコン 適合サイズネコポス、クリックポスト、ゆうパケット、DM便 外寸(幅W×高さH)(mm)275×210 内寸(幅W×高さH)(mm)255×210 郵便番号欄なし ベロ部分(mm)50 テープあり 窓枠なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44050809
2024-09-11
用途:
商品発送

包装のビニールの上から商品本体を突く形で穴が空いていました。
1パックを複数まとめて購入したうちの1/3には穴あきがありました。ちょっと残念ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする