シモジマ
シモジマの 裁縫用資材
シモジマの ひも/平・丸ゴム/テープ
シモジマの ひも/コード
シデ紐
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
44050958
品番
ボビン巻
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
和菓子等の包装紐として広く使用されています。
材質
スフ糸
幅(mm)
約6
色
カブキ
サイズ
30本立
長さ(m)
300