EFT-1705NV 3Dターボサーキュレーター(リモコン付) スリーアップ 44051657 EFT-1705NV 3Dターボサーキュレーター(リモコン付) スリーアップ 44051657

3Dターボサーキュレーター(リモコン付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44051657 品番EFT-1705NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ターボモード搭載でパワフルな送風を実現。上下左右自動首振り機能で効率よく空気循環。

機能自動オフ機能8時間、風量4段階、上下/左右首振り、リズムモード、おやすみモード、オフタイマー1〜7時間、リモコン付 付属品リモコン(CR2032電池内蔵) 材質ABS樹脂 質量(kg)約3.2 ネイビー 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 消費電力50Hz/55W、60Hz/60W 首振角度(°)自動首振り:上下約90、左右約60 風量4段階(ターボモード搭載) モード切替リズムモード、おやすみモード 保証期間1年間 電気代の目安1時間当たり:約1.62円 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)26×27×36 羽根径(Φmm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする