CF-T1903WH 3Dターボサーキュレーター スリーアップ 44051666 CF-T1903WH 3Dターボサーキュレーター スリーアップ 44051666 CF-T1903WH 3Dターボサーキュレーター スリーアップ 44051666 CF-T1903WH 3Dターボサーキュレーター スリーアップ 44051666

3Dターボサーキュレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44051666 品番CF-T1903WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ターボモード搭載でパワフルな送風を実現。上下左右自動首振り機能で効率よく空気循環。
上下左右の立体的な首振り運転でお部屋の隅々まで効率よく空気を循環させることができます。
遠くまでまっすぐ届く風はエアコンと併用することで冷暖房の効率アップにもつながります。
ダイヤル式の簡単スイッチで風量と首振りの設定が可能です。

材質ABS樹脂 質量(kg)約3 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 消費電力50Hz/55W、60Hz/60W 首振角度(°)自動首振り:上下約90、左右約60 風量4段階(ターボモード搭載) 保証期間1年間 電気代の目安1時間あたり:約1.62円 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)26×27×36 羽根径(Φmm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする