大阪魂
7マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(800個)
1箱(350個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
15
10
12
16
20
25
30
35
40
50
8
14
15
45
ねじピッチ
1
0.8
1
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
44052434
品番
M6×15
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
4
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目