大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
7マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44052696
品番
M5×30
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
寸法H(mm)
3.5
寸法S(mm)
8
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目