大阪魂
7マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(350個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
15
12
15
16
35
40
50
8
10
14
20
25
30
45
ねじピッチ
0.8
0.8
1
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44053274
品番
M5×15
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法H(mm)
3.5
寸法S(mm)
8
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目