M5×20 7マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂 44053292

7マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(900個)
ねじの呼び
M5
注文コード
44053292
品番
M5×20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法H(mm)
3.5
寸法S(mm)
8
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
862:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする