大阪魂
7マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(600個)
ねじの呼び
M5
注文コード
44053317
品番
M5×30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法H(mm)
3.5
寸法S(mm)
8
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目