スウィートパック 合掌ガゼット GKL

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 44053487 品番 合掌GKL 5.5+4×18
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りのサイドガゼット付きで、厚みのあるお菓子も入ります。※材質の特性上、表面が茶褐色ががって見えます。●乾燥剤:使用可 ●脱酸素剤:使用可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚

仕様ヒートシール可 材質KOP20/LL40 幅(mm)55 厚さ(mm)0.06 高さ(mm)180 タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可 全幅(mm)95 質量(g/枚)1.39 マチ(mm)40 メーカー商品コード006729750
注意
※材質の特性上、表面が茶褐色ががって見えます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44053557
2024-01-03
用途:
手作りスイーツのラッピング
医療・福祉・介護関連業

マチがあり、崩れやすいクッキーやドーナツなどの菓子を詰めるのに最適なサイズです。また、リピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする