シモジマ
シモジマの 袋・ラッピング用品
シモジマの ラッピングリボン/タイ
シモジマの ラッピング用リボン
カラーゴム 細2重ゴム房
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
44053654
品番
特中 40cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
祝い事・慶弔事にご使用いただく、ゴム房の定番です。おせち料理や各式典でのお重やお弁当の彩にご使用いただくと、より一層華やかになります。
材質
生ゴム・ポリエステル糸
色
赤白
全長(cm)
40
折径(cm)
17
フレンジ寸法(mm)
45